Stolní váha Max 15000 g; d=5 g

Artiklové číslo: FCE 15K5N
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
Druh produktu Přesná váha

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo FCE 15K5N
EAN / GTIN 4045761202733
Číslo výrobce FCE 15K5N
L-číslo L40250 559

Popis

Popis:

  • Jednoduché a pohodlné ovládání pomocí tlačítek
  • velmi rychlé zobrazení: stabilní hodnoty hmotnosti do cca 3 s
  • Vhodné jako kompaktní váhy na dopisy a balíky, zejména ve stísněných prostorách
  • Vhodné jako třídicí, vychystávací nebo jednoduchá kontrolní váha ve výrobě nebo expedici
  • ochranný pracovní kryt je součástí dodávky
  • Velmi rychlé zobrazení: stabilní hodnoty vážení do cca 3 s
  • Vhodné jako kompaktní váhy na dopisy a balíky, zejména ve stísněných prostorech
  • Vhodné jako třídicí, vychystávací nebo jednoduchá kontrolní váha ve výrobě nebo expedici
  • Ochranný pracovní kryt je součástí dodávky

Charakteristika:

  • Velký displej LCD, výška číslic 25 mm
  • Rozměry vážicí plochy, plast, š × h 253 × 228 mm
  • Celkové rozměry Š×H×V 270×323×110 mm
  • Možnost provozu na baterie, blok 9 V, není součástí dodávky, provozní doba až 12 h, funkce AUTO-OFF pro úsporu baterií
  • Čistá hmotnost přibližně 2,4 kg
  • Přípustný rozsah okolní teploty 5 °C/35 °C

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku